大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステン#0-1(+)Pタイプサラサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59536955
品番
2.0X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,834
販売価格(税別)
¥
11,667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.79
寸法H(mm)
0.6
呼び
2
寸法D(mm)
2.04
寸法C(mm)
2.12
寸法M(mm)
2
寸法Q(mm)
1.21
寸法D'(mm)
3