OSG(オーエスジー)
インサート (PHOENIX PFR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
材質
XP3225
呼び
PFR080R10-ST
注文コード
59537074
品番
OP-CTI XP3225 PFR080R10-ST
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外周刃長LE(mm):2.7●ツールNo.7820202
材質
XP3225
寸法L(mm)
7
呼び
PFR080R10-ST
寸法W1(mm)
8
コーナー半径(mm)
1
厚さS(mm)
2.4
切刃数
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)