曜日別特売

インサート (PHOENIX PFR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質XP3225呼びPFR120R10-ST注文コード59537232品番OP-CTI XP3225 PFR120R10-ST
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●外周刃長LE(mm):4●ツールNo.7820210材質XP3225寸法L(mm)10呼びPFR120R10-ST寸法W1(mm)12コーナー半径(mm)1厚さS(mm)3切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする