曜日別特売

インサート (PHOENIX PFR)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本材質XP3310呼びPFR200R30-SH注文コード59537467品番OP-CTI XP3310 PFR200R30-SH
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●外周刃長LE(mm):6.7●ツールNo.7820272材質XP3310寸法L(mm)15呼びPFR200R30-SH寸法W1(mm)20コーナー半径(mm)3厚さS(mm)5切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする