曜日別特売

インサート (PHOENIX PFR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本材質XP3225呼びPFR250R03-ST注文コード59537494品番OP-CTI XP3225 PFR250R03-ST
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●外周刃長LE(mm):8.3●ツールNo.7820223材質XP3225寸法L(mm)18.5呼びPFR250R03-ST寸法W1(mm)25コーナー半径(mm)0.3厚さS(mm)6切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする