曜日別特売

インサート (PHOENIX PRC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質CK010呼びRPHT1204MOFN-NM仕様●ツールNo.7811013注文コード59537878品番OP-CTI CK010 RPHT1204MOFN-NM
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ツールNo.7811013材質CK010呼びRPHT1204MOFN-NM厚さS(mm)4.76コーナー数8逃げ角(°)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする