曜日別特売

インサート (PHOENIX PHP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質XP9040呼びSCMT042204-DM注文コード59538027品番OP-CTI XP9040 SCMT042204-DM
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●ツールNo.7818001材質XP9040呼びSCMT042204-DMコーナー半径(mm)1.4厚さS(mm)2.2切刃数4寸法IC(mm)4.8適合ボディタイプΦ14~16逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする