曜日別特売

インサート (PHOENIX PHP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質XC9025呼びSCMT125008-DM注文コード59538133品番OP-CTI XC9025 SCMT125008-DM
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ツールNo.7817007材質XC9025呼びSCMT125008-DMコーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)5切刃数4寸法IC(mm)12.3適合ボディタイプΦ35~40逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする