インサート (PHOENIX PAS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質XC1015注文コード59538307品番OP-CTI XC1015 SNKU1505AZER-GR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●さらい刃(副切れ刃):3.65●ツールNo.7812060材質XC1015呼びSNKU1505AZER-GRコーナー半径(mm)1厚さS(mm)7.18切刃数8寸法IC(mm)15.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする