OSG(オーエスジー)
インサート (PHOENIX PHC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
材質
XC1015
呼び
SXMT120410SR-GM
注文コード
59538334
品番
OP-CTI XC1015 SXMT120410SR-GM
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
XC1015
呼び
SXMT120410SR-GM
コーナー半径(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
仕様
●ツールNo.7812022
切刃数
4
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
9
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)