曜日別特売
OP-CTI CK010 ZDKT11T304FR-NM インサート (PHOENIX PSE, PSEL) OSG(オーエスジー) 59538492

インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質CK010注文コード59538492品番OP-CTI CK010 ZDKT11T304FR-NM
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●さらい刃(副切れ刃):1.8●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7811049材質CK010厚さ(mm)3.8呼びZDKT11T304FR-NMコーナー半径(mm)0.4切刃数2逃げ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする