OSG(オーエスジー)
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
XC5040
注文コード
59538702
品番
OP-CTI XC5040 ZDKT150508ER-SM
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1.6●寸法L×W(mm):15×9.3●ツールNo.7816056
材質
XC5040
厚さ(mm)
5.56
呼び
ZDKT150508ER-SM
コーナー半径(mm)
0.8
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)