曜日別特売

インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質XP3035注文コード59538833品番OP-CTI XP3035 ZDKT150520SR-GM
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●さらい刃(副切れ刃):2.1●寸法L×W(mm):15×9.3●ツールNo.7814079材質XP3035厚さ(mm)5.56呼びZDKT150520SR-GMコーナー半径(mm)2切刃数2逃げ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする