曜日別特売

パーツ(PHOENIX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びFS25656P注文コード59539113品番OPSP FS25656P
参考基準価格(税別)¥955販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●推奨締付けトルク(N・m):1.6●適用カッタ(適用インサート):PMD11…Φ20-32(ZDKT11…)、PSE11…SS/SFΦ16-40(ZD*T11…)、PSEL11…SSΦ25(ZD*T11…)●ツールNo.7808107全長(mm)-呼びFS25656Pおねじサイズ-トルクス規格08IP適合スパナ-ねじサイズM2.5×5.6適合ボディタイプ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする