OSG(オーエスジー)
パーツ(PHOENIX)
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び
おねじサイズ
トルクス規格
適合スパナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59539445
OPSP PXMP8-10
-
PXMP8-10
-
-
-
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539427
OPSP PXMP13-16
-
PXMP13-16
-
-
-
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539436
OPSP PXMP21
-
PXMP21
-
-
-
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539384
OPSP PXMJ-C12SF06
18
PXMJ-C12SF06
M6
-
PXMP8-10
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539393
OPSP PXMJ-C16SF08
21.8
PXMJ-C16SF08
M8
-
PXMP13-16
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539402
OPSP PXMJ-C20SF10
26.5
PXMJ-C20SF10
M10
-
PXMP13-16
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539418
OPSP PXMJ-C25SF12
34
PXMJ-C25SF12
M12
-
PXMP21
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539052
OPSP FS18538
-
FS18538
-
T06
-
¥
668
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539068
OPSP FS20540
-
FS20540
-
T06
-
¥
764
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539086
OPSP FS22550
-
FS22550
-
T07
-
¥
604
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539113
OPSP FS25656P
-
FS25656P
-
08IP
-
¥
955
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539095
OPSP FS25560
-
FS25560
-
T08
-
¥
732
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539138
OPSP FS25673P
-
FS25673P
-
08IP
-
¥
955
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539156
OPSP FS30573
-
FS30573
-
T08
-
¥
604
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
59539183
OPSP FS35572
-
FS35572
-
T15
-
¥
732
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539192
OPSP FS35586
-
FS35586
-
T15
-
¥
732
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
59539235
OPSP FS45510
-
FS45510
-
T20
-
¥
732
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539217
OPSP FS35686P
-
FS35686P
-
15IP
-
¥
741
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539165
OPSP FS30573A
-
FS30573A
-
T10
-
¥
604
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539174
OPSP FS30686RB
-
FS30686RB
-
-
-
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539208
OPSP FS35610RB
-
FS35610RB
-
-
-
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539226
OPSP FS40613RB
-
FS40613RB
-
-
-
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539262
OPSP FS50615RB
-
FS50615RB
-
-
-
¥
2,780
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539287
OPSP FS60620RB
-
FS60620RB
-
-
-
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539296
OPSP FS80624RB
-
FS80624RB
-
-
-
¥
3,020
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539122
OPSP FS25669RB
-
FS25669RB
-
-
-
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539077
OPSP FS20652RB
-
FS20652RB
-
-
-
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539278
OPSP FS60620
-
FS60620
-
T25
-
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539253
OPSP FS50614
-
FS50614
-
T20
-
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539244
OPSP FS45513P
-
FS45513P
-
20IP
-
¥
894
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59539305
OPSP OCB-M20-08
-
OCB-M20-08
-
-
-
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539314
OPSP OCB-M24-10
-
OCB-M24-10
-
-
-
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539323
OPSP OCB-M30-14
-
OCB-M30-14
-
-
-
¥
5,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539147
OPSP FS30570P
-
FS30570P
-
09IP
-
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539104
OPSP FS25560P
-
FS25560P
-
08IP
-
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539488
OPSP WS0621T
-
WS0621T
-
-
-
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539463
OPSP W12F-06N
-
W12F-06N
-
-
-
¥
7,680
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539472
OPSP WS0617
-
WS0617
-
-
-
¥
1,120
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539454
OPSP W12-06
-
W12-06
-
-
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539332
OPSP PS0830
-
PS0830
-
-
-
¥
2,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539348
OPSP PS1031
-
PS1031
-
-
-
¥
4,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539357
OPSP PXDP1400-1899
-
PXDP1400-1899
-
-
-
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539366
OPSP PXDP1900-2299
-
PXDP1900-2299
-
-
-
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59539375
OPSP PXDP2300-2699
-
PXDP2300-2699
-
-
-
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください