曜日別特売

パーツ(PHOENIX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びFS35686P注文コード59539217品番OPSP FS35686P
参考基準価格(税別)¥741販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●推奨締付けトルク(N・m):3.2●適用カッタ(適用インサート):PMD11…SS/SFΦ20(ZPNT10…)、PSE15…SS/SFΦ25-63/BOREΦ40-125(ZD*T15…)、PSEL15…SSΦ40-50/BOREΦ50-80(ZDKT15…)●ツールNo.7808115全長(mm)-呼びFS35686Pおねじサイズ-トルクス規格15IP適合スパナ-ねじサイズM3.5×8.6適合ボディタイプ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする