OSG(オーエスジー)
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
FS45510
注文コード
59539235
品番
OPSP FS45510
参考基準価格(税別)
¥732
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):5●適用カッタ(適用インサート):PHPΦ35-40(SCMT12…)、PHC12…SS/SFΦ30-63/BOREΦ40-100(SXMT12…)、PRC16…PRC SS/SFΦ32-63/BOREΦ50-100(RPH*16…)●ツールNo.7808113
全長(mm)
-
呼び
FS45510
おねじサイズ
-
トルクス規格
T20
適合スパナ
-
ねじサイズ
M4.5×10.5
適合ボディタイプ
-