OSG(オーエスジー)
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
PXMJ-C12SF06
注文コード
59539384
品番
OPSP PXMJ-C12SF06
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●おねじ側取付径(Φmm):6.5●おねじ側端面径(Φmm):11●めねじ側端面径(Φmm):11.7●適用ヘッド外径(Φmm):12●ツールNo.7801893
全長(mm)
18
呼び
PXMJ-C12SF06
おねじサイズ
M6
トルクス規格
-
適合スパナ
PXMP8-10
ねじサイズ
-
適合ボディタイプ
-