曜日別特売
OPSP PXMJ-C25SF12 パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー) 59539418

パーツ(PHOENIX)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びPXMJ-C25SF12注文コード59539418品番OPSP PXMJ-C25SF12
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●おねじ側取付径(Φmm):12.5●おねじ側端面径(Φmm):23●めねじ側端面径(Φmm):24●適用ヘッド外径(Φmm):25●ツールNo.7801896全長(mm)34呼びPXMJ-C25SF12おねじサイズM12トルクス規格-適合スパナPXMP21ねじサイズ-適合ボディタイプ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする