1.7X4 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539466 1.7X4 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539466 1.7X4 ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59539466

ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 呼び1.7 注文コード59539466 品番1.7X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,439
販売価格(税別)
25,854
この商品は呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.5 呼び1.7 寸法D(mm)1.66 寸法C(mm)1.73 寸法M(mm)1.7 頭部径(Φmm)2.5 寸法Q(mm)0.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする