大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
呼び
1.7
注文コード
59539475
品番
1.7X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,466
販売価格(税別)
¥
26,787
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
0.5
呼び
1.7
寸法D(mm)
1.66
寸法C(mm)
1.73
寸法M(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
2.5
寸法Q(mm)
0.89