2.0X4.5 クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ 大阪魂 59539606 2.0X4.5 クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ 大阪魂 59539606 2.0X4.5 クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ 大阪魂 59539606

クロニッケル ステン#0-1(+)Pタイプナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード59539606 品番2.0X4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,584
販売価格(税別)
25,985
長さ(mm)4.5 寸法(mm)十字穴幅:2.00 ピッチ(mm)0.79 呼び2 寸法D(mm)2.04 寸法C(mm)2.12 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.6 十字穴深さ(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする