大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニッケル #0-1(+)Bタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
呼び
2
注文コード
59539780
品番
2.0X10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,374
販売価格(税別)
¥
13,067
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.6
寸法H(mm)
0.6
呼び
2
寸法D(mm)
1.96
寸法C(mm)
2.04
寸法M(mm)
2
頭部径(Φmm)
3
寸法Q(mm)
1.21