タオル 業務用 約50g

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード59540504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1枚あたり50gの業務用タオルです。

寸法(mm)約340×850 質量(g)約50 タイプ業務用タオル 厚さ中厚手 混率(%)綿100
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59540504 - 45398354 - タオル 業務用 中厚手 モノタロウ タオル 業務用 中厚手 モノタロウ 1パック(25枚) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59540504
2024-02-20
用途:
作業時の汗、手拭き用に
不動産業

作業中の汗拭き、作業後の手拭き用に使用感も良く枚数を多く消費する為、安価で購入出来て助かります。

対象商品:
59540504
2024-02-13
用途:
清掃業務全般

タオルの厚みも丁度良く重宝しています。リピ商品です。
ハードな使い方をしますが、特に持ちが悪いなど感じません。用途別に分けたいのでカラーバリエーションがあると助かります。

対象商品:
59540504
2024-03-02
用途:
掃除用
製造業

レビューを見て、買いましたが・・・・・。
薄いです。旅館で、無料配布のタオルみたいです。商品のパッケージには、厚いという記載が。
全く、厚みないと思いますが・・・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
59540504
2023-12-13
用途:
温泉タオル
自動車・二輪車・自転車関連業

まさに温泉タオル。お風呂の友。古くなればウエスになります。いいですよ、たくさん入ってます。

2023-11-12
用途:
厨房とホールで使用
有限会社小杉商事 様 (飲食業)

若干の薄さが気になるところですが、毎日使いとコスパの
良さで納得のいく感じでしようか、リピ確定です。

対象商品:
59540504
2023-11-10
用途:
手拭きタオル
製造業

キッチンや、洗面のタオル掛けに掛けて使用しています。程よい厚みで、直ぐに乾くし白いから漂白殺菌とかも色落ち気にしなくていいです。傷んできたら雑巾にしてます。

対象商品:
59540504
2023-10-17
用途:
店内掃除用

初めて購入してみました。
生地は厚すぎず、薄すぎずで使いやすいです。
価格も枚数の割にはお買い得だと思いました。

対象商品:
59540504
2023-07-07
用途:
普段使い
サービス業

薄手のタオル。お手拭き様に当面使用して雑巾へ。
作業用のふき取りタオルとしても丁度良い感じだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする