大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
3カ-B ラミクスPSタイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59542869
品番
1.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,972
販売価格(税別)
¥
9,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.35
寸法d(mm)
1.66
寸法A(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法k(mm)
0.2
寸法E(Φmm)
1.9
ねじの呼びd
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧