1.7X3 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542887 1.7X3 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542887 1.7X3 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542887

3カ-B ラミクスPSタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59542887 品番 1.7X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,972
販売価格(税別)
9,065
長さ(mm)3 ピッチ(mm)0.35 寸法d(mm)1.76 寸法A(mm)0.5 寸法D(mm)3 寸法k(mm)0.2 寸法E(Φmm)2 ねじの呼びd1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする