2.0X2.5 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542896 2.0X2.5 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542896 2.0X2.5 3カ-B ラミクスPSタイト 大阪魂 59542896

3カ-B ラミクスPSタイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59542896 品番 2.0X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,186
販売価格(税別)
9,260
長さ(mm)2.5 ピッチ(mm)0.4 寸法d(mm)2.06 寸法A(mm)0.5 寸法D(mm)3.5 寸法k(mm)0.2 寸法E(Φmm)2.2 ねじの呼びd2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする