大阪魂
BK ステン#0-3(+)サラコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
8
8
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59542966
品番
2.0X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,259
販売価格(税別)
¥
22,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
2.1
十字穴深さ(mm)
1.31
ねじの呼びd
M2.0