曜日別特売
2.0X10.0 BK ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂 59542975

 

2.0X10.0 BK ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂 59542975
2.0X10.0 BK ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂 59542975
2.0X10.0 BK ステン#0-3(+)サラコ 大阪魂 59542975

BK ステン#0-3(+)サラコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)10
内容量1セット(2000個)注文コード59542975品番2.0X10.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,259
販売価格(税別)
22,963
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
2.1
十字穴深さ(mm)
1.31
ねじの呼びd
M2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする