S0.8X1.5 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543070 S0.8X1.5 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543070 S0.8X1.5 BK SUSミニチュアネジ 大阪魂 59543070

BK SUSミニチュアネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 59543070 品番 S0.8X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,214
販売価格(税別)
7,467
長さ(mm)1.5 寸法t(mm)0.15 寸法k(mm)0.3 寸法n(mm)0.2 呼び径d0.8 ピッチP(mm)0.2 寸法dk(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする