大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
BK SUSミニチュアネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
59543088
品番
M1.0X0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
長さ(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.2
寸法k(mm)
0.35
寸法n(mm)
0.25
呼び径d
1
ピッチP(mm)
0.25
寸法dk(mm)
1.6