曜日別特売
2X4(1000イリ ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 59543176

 

2X4(1000イリ ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 59543176
2X4(1000イリ ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 59543176
2X4(1000イリ ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 59543176

ホワイト #0-1(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59543176
品番
2X4(1000イリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,867
販売価格(税別)
7,152
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
2
寸法Q(mm)
1.21
ねじの呼び
M2.0
入数
1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする