2.0X2.5 3カ-W #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59543228 2.0X2.5 3カ-W #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59543228 2.0X2.5 3カ-W #0-1(+)Bタイプサラ 大阪魂 59543228

3カ-W #0-1(+)Bタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード59543228 品番2.0X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,282
販売価格(税別)
20,256
長さ(mm)2.5 ピッチ(mm)0.6 寸法H(mm)0.6 呼び2 寸法D(mm)1.96 寸法C(mm)2.04 寸法M(mm)2 頭部径(Φmm)3 寸法Q(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする