2.0X2 ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂 59543560 2.0X2 ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂 59543560 2.0X2 ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5 大阪魂 59543560

ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10000個) 注文コード 59543560 品番 2.0X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,343
販売価格(税別)
29,403
長さ(mm)2 ピッチ(mm)0.4 寸法k(mm)1 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 ドライブサイズT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする