大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
59543569
品番
2.0X2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,322
販売価格(税別)
¥
35,747
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
0.4
寸法k(mm)
1
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
ドライブサイズ
T5