2.0X5 3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5 大阪魂 59543666 2.0X5 3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5 大阪魂 59543666 2.0X5 3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5 大阪魂 59543666

3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59543666 品番 2.0X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,661
販売価格(税別)
17,874
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.4 寸法k(mm)1 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 ドライブサイズT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする