大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の 溶接用アンカー
ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1セット(32個)
注文コード
59544436
品番
3X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
軟鋼(銅メッキ)
長さ(mm)
9
形状
溶接部:ストレートタイプ
寸法A(mm)
3
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×0.5