6X10 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544698 6X10 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544698 6X10 ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア 大阪魂 59544698

ドウメッキ CDスタッド MS-SA(アジア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(26個) 注文コード 59544698 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質軟鋼(銅メッキ) 長さ(mm)10 形状溶接部:ストレートタイプ 寸法A(mm)6 ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする