大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
3カ-W メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59546326
品番
MH-12120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,531
販売価格(税別)
¥
1,392
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
ねじ長さ(mm)
35
ドリル径(Φmm)
(基準)12.7
外径(Φmm)
12
表面処理
3価ホワイト
本体長さ(mm)
120
ねじの呼び
M12
穴深さ(mm)
(基準)105