MH-16150 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546369 MH-16150 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546369 MH-16150 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546369

3カ-W メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59546369 品番 MH-16150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,726
販売価格(税別)
2,478

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)(基準)17 外径(Φmm)16 表面処理3価ホワイト 本体長さ(mm)150 ねじの呼びM16 穴深さ(mm)(基準)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする