MH-20130 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546378 MH-20130 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546378 MH-20130 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂 59546378

3カ-W メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59546378 品番 MH-20130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

ねじ長さ(mm)50 ドリル径(Φmm)(基準)21.5 外径(Φmm)20 表面処理3価ホワイト 本体長さ(mm)130 ねじの呼びM20 穴深さ(mm)(基準)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする