大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
ドウメッキメネジスタッドMS(アジア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
長さ(mm)
14
注文コード
59546841
品番
6-14-M3TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法L(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
6
ねじ径D
M3