6-30-M3TP ドウメッキメネジスタッドMS(アジア 大阪魂 59546895 6-30-M3TP ドウメッキメネジスタッドMS(アジア 大阪魂 59546895 6-30-M3TP ドウメッキメネジスタッドMS(アジア 大阪魂 59546895

ドウメッキメネジスタッドMS(アジア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9個) 長さ(mm)30 注文コード59546895 品番6-30-M3TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 寸法L(mm)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)6 ねじ径DM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする