大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
SUS メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59547778
品番
MH-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,174
販売価格(税別)
¥
1,067
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質
SUS
ねじ
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
(基準)10.5
外径(Φmm)
10
本体長さ(mm)
50
穴深さ(mm)
(基準)40