MH-1060 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547787 MH-1060 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547787 MH-1060 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547787

SUS メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547787 品番 MH-1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

材質SUS ねじM10×1.5 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)(基準)10.5 外径(Φmm)10 本体長さ(mm)60 穴深さ(mm)(基準)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする