大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
SUS メタルヒットアンカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59547821
品番
MH-1290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,668
販売価格(税別)
¥
2,425
バスケットに入れる
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質
SUS
ねじ
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
(基準)12.7
外径(Φmm)
12
本体長さ(mm)
90
穴深さ(mm)
(基準)75