MH-12100 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547830 MH-12100 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547830 MH-12100 SUS メタルヒットアンカー 大阪魂 59547830

SUS メタルヒットアンカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547830 品番 MH-12100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。

材質SUS ねじM12×1.75 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)(基準)12.7 外径(Φmm)12 本体長さ(mm)100 穴深さ(mm)(基準)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする