大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の グリップアンカー
3カ-W ジェイエイアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59547875
品番
JA-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
ドリル径(Φmm)
18
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
22
適合品番
打込み棒:HB-12
ねじの呼び
M12×1.75
穴深さ(mm)
53
引張荷重(kN[kgf])
25.4