DS-1008 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59547997 DS-1008 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59547997 DS-1008 SUS ドライブセットアンカー 大阪魂 59547997

SUS ドライブセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59547997 品番 DS-1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,504
販売価格(税別)
1,367

耐振性が高く強力なおねじアンカー。

ドリル径(Φmm)14.5 寸法A(mm)14 寸法B(mm)80 寸法C(mm)40 適合品番打込み棒:HD-10 最大取付物厚さ(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 穴深さ(mm)45 引張荷重(kN[kgf])18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする