大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
SUS ドライブセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59548015
品番
DS-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,983
販売価格(税別)
¥
2,712
バスケットに入れる
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
ドリル径(Φmm)
18
寸法A(mm)
17.3
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
50
適合品番
打込み棒:HD-12
最大取付物厚さ(mm)
45
ねじの呼び
M12×1.75
穴深さ(mm)
55
引張荷重(kN[kgf])
29.4